Learn More
Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L
Protect cell cultures and prevent contamination using using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators.
11800.00€ - 16300.00€
Spécification
| Certifications/Conformité | UL , cUL , CE |
|---|---|
| Sorties de données | Option 4 à 20 mA |
| Capacité (métrique) | 184 l |
| Matériau de la cuve | En acier inox poli |
| Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
| Code produit | Marque | Technologie de capteur de CO2 | Modèle | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Technologie de capteur de CO2 | Modèle | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
|
11822711
|
Thermo Scientific™
3429 |
Capteur CT | Incubateur simple | 230 V |
12451.95€ 11800.00€ / 1 pièce Économisez 651.95€ 5% de réduction |
Expédition estimée: 12-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
11832711
|
Thermo Scientific™
3423 |
Capteur IR | Incubateur simple | 230 V |
14667.98€ 13900.00€ / 1 pièce Économisez 767.98€ 5% de réduction |
Expédition estimée: 03-06-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
11842711
|
Thermo Scientific™
3425 |
Capteur CT | Incubateur simple à trois gaz | 230 V |
16567.43€ 15700.00€ / 1 pièce Économisez 867.43€ 5% de réduction |
Expédition estimée: 21-09-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
|
11852711
|
Thermo Scientific™
3427 |
Capteur IR | Incubateur simple à trois gaz | 230 V |
17200.58€ 16300.00€ / 1 pièce Économisez 900.58€ 5% de réduction |
Expédition estimée: 03-06-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
Description
Protect cell cultures and prevent contamination using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators. They offer dependable flexibility for growing cells, precise temperature control and stability of all culture parameters keep cultures safe, saving you time and money. Water-jacketed technology holds the temperature for extended periods of time.
Operation- Rapid HEPA filtration producing Class 100 air quality in under five minutes
- Intuitive Message Center user interface for quick and easy access to all functions
- Set temperature, overtemperature, CO2 levels
- Calibrate temperature, CO2, (optional) RH
- Configure audible on/off, access code, HEPA filter change reminder, remote alarm contacts, tracking low temp and high and low CO2 alarms
- CO2 and (optional) O2 and RH displays
- Heater-on indicator
- Remote alarm contacts
- Class 100 timing reminder appears after door is closed for five minutes
- Adjustable built-in timer notifies you when to replace the filter
- Choice of TC or IR CO2 sensor
- Triple-wall construction
- Heated, dual-pane glass inner door reduces heat loss and condensation
- Coved corners throughout for easy cleaning
- Shelves, supports and HEPA filter easily remove without tools
Spécification
| UL , cUL , CE | |
| 184 l | |
| 0 à 20% | |
| Acier inoxydable | |
| Ambiante 5 ° à 55 ° C | |
| eau Pan |
| Option 4 à 20 mA | |
| En acier inox poli | |
| LED | |
| < 90 % à 37°C | |
| Incubateur à CO2 | |
| 50,8 x 54,1 x 68,1 cm (20 x 21,3 x 26,8 in) |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.