missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L

Protect cell cultures and prevent contamination using using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators.

Marque:  Thermo Scientific™ 3425

 Afficher plus de versions de ce produit

La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier. Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 11842711

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16567.43€
    15700.00€ / 1 pièce
    Économisez 867.43€
    5% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 22-09-2026
Add to basket

Cotisation Récupel exclue
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

Protect cell cultures and prevent contamination using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators. They offer dependable flexibility for growing cells, precise temperature control and stability of all culture parameters keep cultures safe, saving you time and money. Water-jacketed technology holds the temperature for extended periods of time.

Fonctionnement

  • La filtration HEPA rapide offre une qualité d’air de classe 100 en moins de cinq minutes.
  • Interface utilisateur intuitive du centre de messages pour un accès rapide et simple à toutes les fonctions
  • Réglage des niveaux de température, de surchauffe, de CO2
  • Étalonnage de la température, du CO2, de l’HR (en option)
  • Marche/Arrêt sonore configurable, code d’accès, rappel de changement de filtre HEPA, boutons distants d’alarme, alarmes de suivi de basse température et de CO2 bas et élevé
  • Affichage de CO2, O2 (option) et HR
  • Indicateur de chauffage activé
  • Contact pour report d’alarme à distance
  • Affichage du rappel de minuteur de classe 100 après la fermeture de la porte pendant cinq minutes
  • Une minuterie intégrée réglable vous avertit lorsque le filtre doit être remplacé
  • Choix de capteurs de CO2 par CT ou IR

Structure

  • Triple-parois
  • La porte intérieure chauffée à double vitrage réduit la perte de chaleur et la condensation
  • Les coins arrondis facilitent le nettoyage.
  • Les étagères, les supports et le filtre HEPA s’enlèvent facilement sans outils.

Informations de commande :

Non commercialisé aux États-Unis.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

6,5 pied cube
Option 4 à 20 mA
184 l
0 à 20%
DEL
1 à 20%
< 90 % à 37°C
Incubateur à CO2
Incubateur simple à trois gaz
25 x 26 x 39,5 po (63,5 x 100,3 x 110,3 cm)
230 V, 50/60 Hz
UL , cUL , CE
Incubateur tri-gaz simple 184 L, 1-20 %
En acier inox poli
Capteur CT
Acier inoxydable
1 à 20 %
Ambiante 5 ° à 55 ° C
eau Pan
20 x 21,3 x 26,8 po (50,8 x 54,1 x 68,1 cm)
365 lb
230 V
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
View accessory products
Promotions

Promotions

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.