Learn More
Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L
Protect cell cultures and prevent contamination using using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators.
Marque: Thermo Scientific™ 3423
Afficher plus de versions de ce produit
Description
Protect cell cultures and prevent contamination using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators. They offer dependable flexibility for growing cells, precise temperature control and stability of all culture parameters keep cultures safe, saving you time and money. Water-jacketed technology holds the temperature for extended periods of time.
Fonctionnement
- La filtration HEPA rapide offre une qualité d’air de classe 100 en moins de cinq minutes.
- Interface utilisateur intuitive du centre de messages pour un accès rapide et simple à toutes les fonctions
- Réglage des niveaux de température, de surchauffe, de CO2
- Étalonnage de la température, du CO2, de l’HR (en option)
- Marche/Arrêt sonore configurable, code d’accès, rappel de changement de filtre HEPA, boutons distants d’alarme, alarmes de suivi de basse température et de CO2 bas et élevé
- Affichage de CO2, O2 (option) et HR
- Indicateur de chauffage activé
- Contact pour report d’alarme à distance
- Affichage du rappel de minuteur de classe 100 après la fermeture de la porte pendant cinq minutes
- Une minuterie intégrée réglable vous avertit lorsque le filtre doit être remplacé
- Choix de capteurs de CO2 par CT ou IR
Structure
- Triple-parois
- La porte intérieure chauffée à double vitrage réduit la perte de chaleur et la condensation
- Les coins arrondis facilitent le nettoyage.
- Les étagères, les supports et le filtre HEPA s’enlèvent facilement sans outils.
Informations de commande :
Non commercialisé aux États-Unis.
Spécification
| 6,5 pied cube | |
| Option 4 à 20 mA | |
| 184 l | |
| 0 à 20% | |
| DEL | |
| Néant | |
| Ambiante 5 ° à 55 ° C | |
| eau Pan | |
| 20 x 21,3 x 26,8 po (50,8 x 54,1 x 68,1 cm) | |
| 265 lb | |
| 230 V |
| UL , cUL , CE | |
| Incubateur unique de 184 L | |
| En acier inox poli | |
| Capteur IR | |
| Acier inoxydable | |
| < 90 % à 37°C | |
| Incubateur à CO2 | |
| Incubateur simple | |
| 25 x 26 x 39,5 po (63,5 x 100,3 x 66 cm) | |
| 230 V, 50/60 Hz |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.