missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté
Avec graduations et bec verseur pour faciliter le versement. Les béchers de forme haute en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles.
16.62€ - 183.60€
Spécification
| Couleur | Translucide |
|---|---|
| Matériau | Verre borosilicaté (type 1) |
| Finition | Mat |
| Comprend | Bec verseur |
| Type | Bécher |
| Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15499083
|
Fisherbrand™
SPFS64030-50 |
50 ml |
52.60€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
15409093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-100 |
100 mL |
65.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
15419093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-150 |
150 mL |
68.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
15429093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-250 |
250 ml |
68.28€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
15439093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-400 |
400 ml |
71.80€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
15449093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-600 |
600 ml |
76.60€ 24.64€ / 10 pièces Économisez 51.96€ 67% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
15459093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-800 |
800 ml |
127.00€ 43.18€ / 10 pièces Économisez 83.82€ 66% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
15469093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-1000 |
1000 ml |
153.92€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
11992223
|
Fisherbrand™
SPFS64030-1000 |
1000 ml | |||||||
|
11902233
|
Fisherbrand™
SPFS64030-2000 |
2000 ml | |||||||
|
15479093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-2000 |
2000 ml |
27.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
15489093
|
Fisherbrand™
SPFS64030-3000 |
3000 ml |
50.85€ 16.62€ / 1 pièce Économisez 34.23€ 67% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
11912213
|
Fisherbrand™
SPFS64030-5000 |
5000 ml |
82.65€ 28.42€ / 1 pièce Économisez 54.23€ 65% de réduction |
Expédition estimée: 17-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Verre borosilicaté
- Forme haute
- Gradué
- Avec bec verseur
- Fabrication conforme aux normes ISO 3819, DIN 12331
Spécification
| Translucide | |
| Mat | |
| Bécher | |
| ISO 3819, DIN 12331 | |
| Forme haute |
| Verre borosilicaté (type 1) | |
| Bec verseur | |
| Oui | |
| Échelle graduée blanche |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit