missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Béchers de forme haute en verre borosilicaté
Avec graduations et bec verseur pour faciliter le versement. Les béchers de forme haute en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont disponibles en plusieurs tailles.
Marque: Fisherbrand™ SPFS64030-600
24.63 EUR valable jusqu'au 2025-10-31
Utilisez le code promo "24169" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Verre borosilicaté
- Forme haute
- Gradué
- Avec bec verseur
- Fabrication conforme aux normes ISO 3819, DIN 12331
Spécification
| Translucide | |
| 600 ml | |
| Mat | |
| Bec verseur | |
| Bécher | |
| ISO 3819, DIN 12331 | |
| Forme haute |
| 80 mm | |
| Verre borosilicaté (type 1) | |
| 150 mm | |
| Boîte de 10 | |
| Oui | |
| Échelle graduée blanche |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu