missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HALYARD™ Gants en nitrile blancs PUREZERO* HG3 Smooth (SGX)



Gants de haute qualité conçus selon des normes précises pour répondre aux exigences d’un environnement à contamination contrôlée.
309.00€ - 329.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | Qualité BPF A/B/C/D |
Chemotherapeutic Rated | ASTM D6978 |
Chlorinated | Oui |
Cleanroom Class | Classe 10/100/1000, ISO 3/4/5/6/7 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17354330
![]() ![]() |
HALYARD™
CLN3231XS |
XS |
309.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17334330
![]() ![]() |
HALYARD™
CLN3231SM |
S |
309.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17324330
![]() ![]() |
HALYARD™
CLN3231MD |
M |
309.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17314330
![]() ![]() |
HALYARD™
CLN3231LG |
L |
309.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
17344330
![]() ![]() |
HALYARD™
CLN3231XL |
XL |
329.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Gant pour salle blanche garantissant un faible comptage de particules et un faible niveau d’endotoxines grâce à la chloration et à des lavages répétés dans de l’eau désionisée.
- Sans nickel
- Non poudré
- Sans silicone
- Sans latex et sans phtalates
- Degré de propreté élevé
- Faibles niveaux d’endotoxines
- Formulé sans AUCUNE présence de ces accélérateurs traditionnels dangereux : soufre, thiurams, thiazoles, guanidine, carbamates (ZDEC ou ZDBC)
- Soutenu par une chaîne d’approvisionnement intégrée verticalement
Spécification
ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 | |
ASTM D6978 | |
Classe 10/100/1000, ISO 3/4/5/6/7 | |
1 | |
Oui | |
6 mil | |
Ambidextres | |
Nitrile | |
0,13 mm | |
Controlled Environment Gloves | |
6 mil | |
ISO 9001:2015, EN13485:2016 | |
305 mm |
Qualité BPF A/B/C/D | |
Oui | |
Oui | |
Blanc | |
Partiellement texturé | |
0,16 mm | |
Oui | |
5 mil | |
Sans poudre | |
Non stérile | |
0,16 mm | |
12 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit