Learn More
HALYARD™ Gants en nitrile blancs PUREZERO* HG3 Smooth (SGX)



Gants de haute qualité conçus selon des normes précises pour répondre aux exigences d’un environnement à contamination contrôlée.
Marque: HALYARD™ CLN3231XL
312.55 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24381" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gants pour salle blanche garantissant un faible comptage de particules et un faible niveau d’endotoxines grâce à la chloration et à des lavages répétés dans de l’eau déionisée.
- Sans nickel
- Non poudré
- Sans silicone
- Sans latex et sans phtalates
- Degré de propreté élevé
- Faibles niveaux d’endotoxines
- Formulé sans AUCUNE présence de ces accélérateurs traditionnels dangereux : soufre, thiurames, thiazoles, guanidine, carbamates (ZDEC ou ZDBC)
- Soutenus par une chaîne d’approvisionnement intégrée verticalement
Spécification
ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 | |
ASTM D6978 | |
Classe 10/100/1000, ISO 3/4/5/6/7 | |
1 | |
Oui | |
6 mil | |
Ambidextres | |
Nitrile | |
0,13 mm | |
Controlled Environment Gloves | |
Non stérile | |
0,16 mm | |
12 in |
Qualité BPF A/B/C/D | |
Oui | |
Oui | |
Blanc | |
Partiellement texturé | |
0,16 mm | |
Oui | |
5 mil | |
Sans poudre | |
XL | |
6 mil | |
ISO 9001:2015, EN13485:2016 | |
305 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.