missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HALYARD™ Gants en nitrile blancs PUREZERO* HG3 Smooth (SGX)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Gants de haute qualité conçus selon des normes précises pour répondre aux exigences d’un environnement à contamination contrôlée.

Marque:  HALYARD™ CLN3231XS

293.55 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24381" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 17354330

  • 309.00€ / 1000 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-11-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Gants pour salle blanche garantissant un faible comptage de particules et un faible niveau d’endotoxines grâce à la chloration et à des lavages répétés dans de l’eau déionisée.

  • Sans nickel
  • Non poudré
  • Sans silicone
  • Sans latex et sans phtalates
  • Degré de propreté élevé
  • Faibles niveaux d’endotoxines
  • Formulé sans AUCUNE présence de ces accélérateurs traditionnels dangereux : soufre, thiurames, thiazoles, guanidine, carbamates (ZDEC ou ZDBC)
  • Soutenus par une chaîne d’approvisionnement intégrée verticalement
Spécification

Spécification

ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
ASTM D6978
Classe 10/100/1000, ISO 3/4/5/6/7
1
Oui
6 mil
Ambidextres
Nitrile
0,13 mm
Controlled Environment Gloves
Non stérile
0,16 mm
12 in
Qualité BPF A/B/C/D
Oui
Oui
Blanc
Partiellement texturé
0,16 mm
Oui
5 mil
Sans poudre
XS
6 mil
ISO 9001:2015, EN13485:2016
305 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis