Learn More
Fisherbrand™ Blouse de laboratoire jetable en polypropylène de classe I
Ces blouses de laboratoire en polypropylène unisexe avec fente arrière ont 5 attaches à pression et des poignets élastiques, sans poches.Elles offrent sécurité et confort dans l’environnement de laboratoire.
195.00€ - 202.80€
Spécification
Sexe | Unisex |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Couleur | White |
Type de bouchon | Boutons pression |
Type de manchette | Elastic |
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Longueur (métrique) du manchon | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Longueur (métrique) du manchon | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17213044
|
Fisherbrand™
FBHMLCS_OLD |
S | 63 cm | 73 cm | 92 cm |
202.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
17203044
|
Fisherbrand™
FBHMLCM_OLD |
M | 69 cm | 77 cm | 100 cm |
202.80€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
17293034
|
Fisherbrand™
FBHMLCL_OLD |
L | 71 cm | 78 cm | 102 cm |
195.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
17223044
|
Fisherbrand™
FBHMLCXL_OLD |
XL | 73 cm | 79 cm | 104 cm |
195.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-04-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
17233044
|
Fisherbrand™
FBHMLCXXL_OLD |
2XL | 75 cm | 80 cm | 109 cm |
195.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
17283034
|
Fisherbrand™
FBHMLC3XL_OLD |
3XL | 77 cm | 81 cm | 112 cm |
195.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|
Description
Ces blouses de laboratoire en polypropylène unisexe avec fente arrière ont 5 attaches à pression et des poignets élastiques, sans poches.Elles offrent sécurité et confort dans l’environnement de laboratoire.
- Polypropylène non tissé blanc
- Poignets élastiques
- Poids du tissu :40 g/m2
- Col standard, sans poches
- Fente arrière
- Col simple
- Cinq attaches à pression pour une fermeture sécurisée
- Unisexe
Spécification
Unisex | |
White | |
Elastic | |
None | |
Four Thread Stitched Seams | |
93/42/EEC | |
Conditionnement individuel dans sachet en PE |
Polypropylène | |
Boutons pression | |
Single-use | |
Single Collar | |
Class I; CE 0197; Directive 93/42/EEC Annex V | |
Five Press-Stud Fasteners, 27 cm Back Slit |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.