Learn More
Fisherbrand™ Blouse de laboratoire jetable en polypropylène de classe I
Ces blouses de laboratoire en polypropylène unisexe avec fente arrière ont 5 attaches à pression et des poignets élastiques, sans poches.Elles offrent sécurité et confort dans l’environnement de laboratoire.
Marque: Fisherbrand™ FBHMLCXL_OLD
170.33 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "27071" pour bénéficier de cette offre.
Description
These unisex polypropylene laboratory coats with back slit have 5 stud fasteners and elasticated cuffs, without hand pockets. They provide safety and comfort in the lab environment.
- White spunbond polypropylene
- Elasticated cuffs
- Fabric weight: 40 g/m2
- Standard collar, no hand pockets
- Back slit
- Single collar
- Five snap fasteners for a secure closure
- Unisex
Spécification
XL | |
Polypropylène | |
Boutons pression | |
Single-use | |
Single Collar | |
73 cm | |
93/42/EEC | |
Conditionnement individuel dans sachet en PE | |
79 cm |
Unisex | |
White | |
Elastic | |
None | |
Four Thread Stitched Seams | |
Class I; CE 0197; Directive 93/42/EEC Annex V | |
Five Press-Stud Fasteners, 27 cm Back Slit | |
104 cm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.