Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™, série 9300+Gen3
Le masque pour particules Aura™ série 9300+Gen3 est la nouvelle génération de masques respiratoires 3M Aura : Protection FFP associée à la conception pliable 3 panneaux originale.
11.17€ - 2547.60€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved |
---|---|
Couleur | Blanc |
Design Type | Flat-fold |
Jetable | Single-use |
Matériau | Polypropylene |
Code produit | Marque | Type de filtre | Facteur de protection assigné (APF) | Avec soupape d’expiration | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de filtre | Facteur de protection assigné (APF) | Avec soupape d’expiration | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16260262
|
3M™
7100138120 |
FFP2 | 10 | Oui | 5/Pk. | N/A | |||
17817603
|
3M™
7100138120 |
FFP2 | 10 | Oui | 1/Pk. |
214.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
16250262
|
3M™
7100138121 |
FFP2 | 10 | Non | 5/paquet | N/A | |||
16270262
|
3M™
7100138357 |
FFP3 | 20 | Oui | 5/Pk. | N/A | |||
16220262
|
3M™
7100134314 |
FFP3 | 20 | Oui | 10/paquet |
107.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
16200262
|
3M™
7100134313 |
FFP2 | 10 | Oui | 10/paquet |
59.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
16290252
|
3M™
7100134298 |
FFP2 | 10 | Non | 20/paquet | N/A | |||
16210262
|
3M™
7100134311 |
FFP3 | 20 | Non | 20/paquet | N/A | |||
16230262
|
3M™
7100139467 |
FFP2 | 10 | Oui | 330/Pk. | N/A | |||
16240262
|
3M™
7100138716 |
FFP3 | 20 | Oui | 330/Pk. | N/A | |||
Description
- La conception pliable 3 panneaux originale s’adapte à une large gamme de formes et tailles de visage
- Le milieu (filtre) avancé en électret 3M vous permet de respirer plus facilement
- Des languettes innovantes sur les panneaux supérieur et inférieur simplifient le positionnement et le réglage
- Les bandeaux tressés sont dotés d’un code couleur pour une identification rapide et facile
- Le panneau supérieur sculpté s’adapte au nez et aux contours du visage pour une étanchéité optimale
- Le panneau supérieur gaufré réduit la formation de buée sur les lunettes
- Pliable et disposant d’un emballage individuel, il est facile à stocker
- Protection respiratoire contre les environnements de travail dangereux
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved | |
Flat-fold | |
Polypropylene | |
Étalon | |
Non-sterile | |
No |
Blanc | |
Single-use | |
Pliage à plat | |
Polyisoprene | |
9322+Gen3, Flat-fold |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.