missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Masque pour particules Aura™, série 9300+Gen3

Code produit. 16200262
Change view
Click to view available options
Type de filtre:
FFP2
FFP3
Facteur de protection assigné (APF):
10
20
Avec soupape d’expiration:
Non
Oui
Quantité:
1/paquet
10/paquet
20/paquet
330/paquet
5/paquet
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
330 pièces
40 pièces
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Type de filtre Facteur de protection assigné (APF) Avec soupape d’expiration Quantité unitSize
16200262 FFP2 10 Oui 10/paquet 10 pièces
16260262 FFP2 10 Oui 5/paquet 5 pièces
17817603 FFP2 10 Oui 1/paquet 40 pièces
16250262 FFP2 10 Non 5/paquet 5 pièces
16270262 FFP3 20 Oui 5/paquet 5 pièces
16220262 FFP3 20 Oui 10/paquet 10 pièces
16290252 FFP2 10 Non 20/paquet 20 pièces
16210262 FFP3 20 Non 20/paquet 20 pièces
16230262 FFP2 10 Oui 330/paquet 330 pièces
16240262 FFP3 20 Oui 330/paquet 330 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit. 16200262 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100134313
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

Le masque pour particules Aura™ série 9300+Gen3 est la nouvelle génération de masques respiratoires 3M Aura : Protection FFP associée à la conception pliable 3 panneaux originale.

  • La conception pliable 3 panneaux originale s’adapte à une large gamme de formes et tailles de visage
  • Le milieu (filtre) avancé en électret 3M vous permet de respirer plus facilement
  • Des languettes innovantes sur les panneaux supérieur et inférieur simplifient le positionnement et le réglage
  • Les bandeaux tressés sont dotés d’un code couleur pour une identification rapide et facile
  • Le panneau supérieur sculpté s’adapte au nez et aux contours du visage pour une étanchéité optimale
  • Le panneau supérieur gaufré réduit la formation de buée sur les lunettes
  • Pliable et disposant d’un emballage individuel, il est facile à stocker
  • Protection respiratoire contre les environnements de travail dangereux
  • Fabriqué au Royaume-Uni
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Facteur de protection assigné (APF) 10
Certifications/Conformité Approuvé CE
Certifications / conformité (Europe) EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved
Couleur Blanc
Design Type Flat-fold
Jetable Single-use
Type de filtre FFP2
Matériau Polypropylene
Type de produit Pliage à plat
Dimensions Étalon
Avec soupape d’expiration Oui
Sans latex Non
Matériau du serre-tête Polyisoprene
Modèle 9322+Gen3, Flat-fold
Soulagement des nuisances olfactives Up to 12 x TLV
Quantité 10/paquet
Stérilité Non-sterile
Longueur (métrique) 242 mm
Largeur (métrique) 87 mm
Hauteur (métrique) 212 mm
Poids (métrique) 304 g
FDA Cleared Surgical Mask No
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.