Learn More
Buerkle™ Flacons en aluminium avec bouchon à vis inviolable et joint intérieur
Peuvent être vidés complètement sans laisser de résidus. Les flacons en aluminium Buerkle™ avec bouchon à vis inviolable et joint interne sont inodores, imperméables à la lumière et anti-rouille. Conviennent particulièrement au stockage, au transport et à l’envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte.
1.96€ - 24.20€
Spécification
À utiliser avec (application) | Stockage, transport et envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Closure Included | Oui |
Forme | Rond |
Matériau du bouchon | Polypropylène avec joint intérieur en aluminium |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10609762
|
Buerkle™
0327-0038 |
38 mL |
2.60€ 1.96€ / 1 pièce Économisez 0.64€ 24% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
10501561
|
Buerkle™
0327-0060 |
60 ml |
2.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11826433
|
Buerkle™
0327-0120 |
120 mL |
3.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11836433
|
Buerkle™
0327-0300 |
300 mL |
4.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11846433
|
Buerkle™
0327-0600 |
600 ml |
6.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
10247890
|
Buerkle™
0327-1200 |
1200 mL |
7.65€ 5.12€ / 1 pièce Économisez 2.53€ 33% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
15893944
|
Buerkle™
0327-3000 |
3000mL |
25.95€ 20.30€ / 1 pièce Économisez 5.65€ 21% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
15803954
|
Buerkle™
0327-5600 |
5600mL |
30.90€ 24.20€ / 1 pièce Économisez 6.70€ 21% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Un flacon en aluminium convient particulièrement au stockage, au transport et à l’envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte. Peut être complètement vidé sans résidus, sans odeur neutre, imperméable à la lumière, anti-rouille.- Aluminium pur (matériau AL 99,5)
- Avec bouchon à vis inviolable en PP avec joint intérieur en aluminium
- Avec l’approbation de l’ONU
Spécification
Stockage, transport et envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte | |
Oui | |
Polypropylène avec joint intérieur en aluminium |
Aluminium | |
Rond | |
Bouchon à vis inviolable |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.