Learn More
Buerkle™ Flacons en aluminium avec bouchon à vis inviolable et joint intérieur
Peuvent être vidés complètement sans laisser de résidus. Les flacons en aluminium Buerkle™ avec bouchon à vis inviolable et joint interne sont inodores, imperméables à la lumière et anti-rouille. Conviennent particulièrement au stockage, au transport et à l’envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte.
Marque: Buerkle™ 0327-1200
5.11 EUR valable jusqu'au 2025-10-31
Utilisez le code promo "24158" pour bénéficier de cette offre.
Description
Un flacon en aluminum convient particulièrement au stockage, au transport et à l’envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte. Peut être complètement vidé sans résidus, sans odeur neutre, imperméable à la lumière, anti-rouille.- Aluminum pur (matériau AL 99,5)
- Avec bouchon à vis inviolable en PP doté d’un joint intérieur en aluminum
- Avec l’approbation de l’ONU

Spécification
1200 mL | |
Aluminium | |
Oui | |
24,8 cm | |
Bouchon à vis inviolable |
Stockage, transport et envoi de substances et d’échantillons de référence dont la qualité doit rester complètement intacte | |
UN 1B1/x/250 | |
Rond | |
Polypropylène avec joint intérieur en aluminium |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.