missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs Turn 'n' Spray™ avec valve verticale
Vaporisez dans n’importe quelle direction grâce à la technologie spéciale Turn’n’Spray. Les flacons de pulvérisation Buerkle™ Turn’n’Spray™ avec valve vaporisent de manière ininterrompue à n’importe quel angle et atteignent des zones difficiles d’accès.
10.90€ - 16.22€
Spécification
Comprend | Valve verticale |
---|---|
Matériau | PE, PP, Acier inox |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | D.I. du col (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | D.I. du col (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11991431
|
Buerkle™
0309-0002 |
250 mL | 18 mm |
14.00€ 13.52€ / 1 pièce Économisez 0.48€ 3% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
11901441
|
Buerkle™
0309-0005 |
500 ml | 18 mm |
17.85€ 16.22€ / 1 pièce Économisez 1.63€ 9% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
11911441
|
Buerkle™
0309-0010 |
1000 mL | 17,5 mm |
15.15€ 10.90€ / 1 pièce Économisez 4.25€ 28% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
Le Turn’n’Spray dispose d’une technologie spéciale vous permettant de pulvériser dans n’importe quelle direction et d’atteindre facilement et sans aucune restriction des endroits difficiles d’accès.- Pulvérisation ininterrompue à n’importe quel angle
- Pièces en contact avec les contenus en PP, PE, silicone et acier inox
- Bec de 0,6mm de diamètre, le bec est réglable en continu
- Quantité pulvérisée par pression : 1,2 ml ± 0,1 ml
Spécification
Valve verticale | |
PE, PP, Acier inox |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit