missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Flacons pulvérisateurs Turn 'n' Spray™ avec valve verticale

Vaporisez dans n’importe quelle direction grâce à la technologie spéciale Turn’n’Spray. Les flacons de pulvérisation Buerkle™ Turn’n’Spray™ avec valve vaporisent de manière ininterrompue à n’importe quel angle et atteignent des zones difficiles d’accès.

Marque:  Buerkle™ 0309-0010

10.89 EUR valable jusqu'au 2025-10-31
Utilisez le code promo "24158" pour bénéficier de cette offre.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11911441

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.15€
    10.90€ / 1 pièce
    Économisez 4.25€
    28% de réduction
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier

Description

Description

Le Turn’n’Spray dispose d’une technologie spéciale vous permettant de pulvériser dans n’importe quelle direction et d’atteindre facilement et sans aucune restriction des endroits difficiles d’accès.
  • Pulvérisation ininterrompue à n’importe quel angle
  • Pièces en contact avec les contenus en PP, PE, silicone et acier inox
  • Bec de 0,6mm de diamètre, le bec est réglable en continu
  • Quantité pulvérisée par pression : 1,2 ml ± 0,1 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

1000 mL
PE, PP, Acier inox
295 mm
Valve verticale
17,5 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis