missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile vert Solvex™ série 37-675
Conçus pour offrir des résultats optimaux dans les environnements de travail humides et secs où la résistance aux produits chimiques est essentielle. Entièrement réutilisable, avec une résistance à l’abrasion inégalée, il offre un excellent confort pour le porteur.
37.31€
Spécification
Épaisseur (métrique) | 0,38 mm |
---|---|
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Floqué |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12201202
|
Ansell™
37675110 |
11 |
53.70€ 37.31€ / 12 paires Économisez 16.39€ 30% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
12630862
|
Ansell™
37675060 |
6 |
53.70€ 37.31€ / 12 paires Économisez 16.39€ 30% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11706564
|
Ansell™
37675070 |
7 |
53.70€ 37.31€ / 12 paires Économisez 16.39€ 30% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11796554
|
Ansell™
37675080 |
8 |
53.70€ 37.31€ / 12 paires Économisez 16.39€ 30% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11786554
|
Ansell™
37675090 |
9 |
53.70€ 37.31€ / 12 paires Économisez 16.39€ 30% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
12405140
|
Ansell™
37675100 |
10 |
53.70€ 37.31€ / 12 paires Économisez 16.39€ 30% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- La finition en losange inversée améliore encore les niveaux de préhension.
- Longueur supérieure (38 cm) aux normes, protégeant également le poignet et la partie distale de l’avant-bras
- La doublure floquée et le fil en nitrile flexible offrent un confort exceptionnel
- Style gant
- Réutilisable
- Sans latex
- Résistant aux produits chimiques et à la protection des liquides
- CE, EN374-3:2003, CATÉGORIE III
Spécification
0,38 mm | |
Manchette | |
Floqué |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit