Learn More
BINDER™ Incubateurs CO2 de la série CB avec stérilisation à l’air chaud et capteur de CO2 thermostérilisable

L’incubateur CB CO2, puissant et polyvalent, convient aux essais cellulaires dans la recherche médicale et pharmaceutique.Grâce à son assortiment complet d’options et d’accessoires, cet incubateur BINDER convient même aux expériences de culture complexes ou aux environnements individuels présentant des conditions hypoxiques.
Marque: BINDER™ 9640-0027
7646.73 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.
Afficher plus de versions de ce produit
Description
- Système d’humidification optimisé à deux bacs avec protection contre la condensation
- Concept d’anti-contamination testé et éprouvé avec la stérilisation à l’air chaud à 180°C
- Capteur de CO2 stérilisable à l’air chaud avec technologie IR monofaisceau
- Chambre intérieure sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support de tablette
- Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de gaz CO2 Venturi
- Contrôleur à écran tactile intuitif
- Enregistrement des données interne, peut être lu en format ouvert via l’interface USB
- Système de diagnostic des défaillances avec alarme visuelle et sonore
- Interfaces : Ethernet, USB, contact d’alarme sans tension
- Système de CO2 à sécurité intégrée pour protéger le pH des cultures cellulaires
Spécification
| 6 cu. ft. | |
| 10 kg | |
| 170 L | |
| 0 à 20% | |
| Technologie APT.line™ | |
| Aucun | |
| Acier inoxydable (18/8) | |
| 3/6 | |
| Aucun | |
| 90 à 95 % | |
| Incubateurs à CO2 | |
| CB170-230V-D | |
| IR sensor | |
| 685 x 815 x 870 mm | |
| 200/230 V | |
| 5,7 A |
| 22 lb. | |
| CB170-230V-D, avec port d’accès de 30 mm à gauche, série CB - incubateurs à CO2 avec stérilisation à l’air chaud et capteur de CO2 stérilisable à la chaleur, 170 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
| Acier inoxydable | |
| Capteur IR | |
| Naturel | |
| Pas d’éclairage | |
| 1 | |
| 1 à 21% | |
| NEMA 5-20P | |
| +4° au-dessus de la température ambiante jusqu’à 60° | |
| Écran tactile TFT | |
| Capteur IR | |
| 560 x 505 x 600 mm | |
| 98 kg | |
| 1,4 kW | |
| 50/60 Hz |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.