missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Incubateurs CO2 de la série CB avec stérilisation à l’air chaud et capteur de CO2 thermostérilisable



L’incubateur CB CO2, puissant et polyvalent, convient aux essais cellulaires dans la recherche médicale et pharmaceutique.Grâce à son assortiment complet d’options et d’accessoires, cet incubateur BINDER convient même aux expériences de culture complexes ou aux environnements individuels présentant des conditions hypoxiques.
8560.00€ - 17646.00€
Spécification
Capacité (impériale) d’étagère | 22 lb. |
---|---|
Capacité (métrique) d’étagère | 10 kg |
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Plage de concentrations en CO2 | 0 à 20% |
Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle | Contrôle de l’oxygène | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle | Contrôle de l’oxygène | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17383693
![]() ![]() |
BINDER™
9640-0005 |
53 L | CB056-230 V | Aucun |
9420.00€ 8560.00€ / 1 pièce Économisez 860.00€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17393693
![]() |
BINDER™
9640-0006 |
53 L | CB056-230 V-O | Oui | |||||
17739794
![]() |
BINDER™
9640-0027 |
170 L | CB170-230V-D | Aucun |
13160.00€ 11963.00€ / 1 pièce Économisez 1197.00€ 9% de réduction |
Expédition estimée: 06-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||
17303703
![]() ![]() |
BINDER™
9640-0009 |
170 L | CB170-230 V | Aucun |
12590.00€ 11445.00€ / 1 pièce Économisez 1145.00€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17313703
![]() ![]() |
BINDER™
9640-0010 |
170 L | CB170-230 V-O | Oui |
14710.00€ 13372.00€ / 1 pièce Économisez 1338.00€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17323703
![]() ![]() |
BINDER™
9640-0013 |
267 L | CB260-230 V | Aucun |
16725.00€ 15203.00€ / 1 pièce Économisez 1522.00€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17333703
![]() ![]() |
BINDER™
9640-0014 |
267 L | CB260-230 V-O | Oui |
19415.00€ 17646.00€ / 1 pièce Économisez 1769.00€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Sûreté – Les cultures cellulaires bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
- Fiabilité – Des conditions de bien-être constantes pour les cellules
- Intelligence – Une routine de nettoyage simple et un fonctionnement pratique
- Économie – Fonctionnement efficace sans consommables
- Système d’humidification optimisé à deux bacs avec protection contre la condensation
- Concept d’anti-contamination testé et éprouvé avec la stérilisation à l’air chaud à 180°C
- Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
- Chambre intérieure sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support de tablette
- Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de gaz CO2 Venturi
- Contrôleur tactile intuitif
- Enregistrement des données interne, peut être lu en format ouvert via l’interface USB
- Système de diagnostic des défauts avec alarme visuelle et sonore
- Interfaces :Ethernet, USB, contact d’alarme sans tension
- Système de CO2 à sécurité intégrée pour protéger le pH des cultures cellulaires
- Régulation de l’O2 avec plages de régulation de l’O2 :0,2 à 20 vol. % O2 ou 10 à 95 vol. % O2
- Portes en verre à plusieurs sections avec des étagères spéciales permettant de diviser l’espace pour accueillir différentes expériences
- Adaptateur d’empilage pour une installation sûre et peu encombrante
- Changeur de réservoir de gaz pour connecter deux réservoirs de gaz à un ou deux incubateurs
Spécification
22 lb. | |
Acier inoxydable | |
Capteur IR | |
Aucun | |
1 | |
90 à 95 % | |
Écran tactile TFT | |
IR sensor |
10 kg | |
0 à 20% | |
Naturel | |
Pas d’éclairage | |
NEMA 5-20P | |
Étuves à CO2 | |
Capteur IR | |
50/60 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit