Learn More
BINDER™ Incubateurs CO2 de la série CB avec stérilisation à l’air chaud et capteur de CO2 thermostérilisable



L’incubateur CB CO2, puissant et polyvalent, convient aux essais cellulaires dans la recherche médicale et pharmaceutique.Grâce à son assortiment complet d’options et d’accessoires, cet incubateur BINDER convient même aux expériences de culture complexes ou aux environnements individuels présentant des conditions hypoxiques.
Marque: BINDER™ 9640-0014
11279.28 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.
Afficher plus de versions de ce produit
Description
- Sûreté – Les cultures cellulaires bénéficient d’une protection maximale contre la contamination
- Fiabilité – Des conditions de bien-être constantes pour les cellules
- Intelligence – Une routine de nettoyage simple et un fonctionnement pratique
- Économie – Fonctionnement efficace sans consommables
- Système d’humidification optimisé à deux bacs avec protection contre la condensation
- Concept d’anti-contamination testé et éprouvé avec la stérilisation à l’air chaud à 180°C
- Capteur de CO2 stérilisable à air chaud avec technologie IR à faisceau unique
- Chambre intérieure sans soudure en acier inoxydable avec brides comme système de support de tablette
- Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de gaz CO2 Venturi
- Contrôleur tactile intuitif
- Enregistrement des données interne, peut être lu en format ouvert via l’interface USB
- Système de diagnostic des défauts avec alarme visuelle et sonore
- Interfaces :Ethernet, USB, contact d’alarme sans tension
- Système de CO2 à sécurité intégrée pour protéger le pH des cultures cellulaires
- Régulation de l’O2 avec plages de régulation de l’O2 :0,2 à 20 vol. % O2 ou 10 à 95 vol. % O2
- Portes en verre à plusieurs sections avec des étagères spéciales permettant de diviser l’espace pour accueillir différentes expériences
- Adaptateur d’empilage pour une installation sûre et peu encombrante
- Changeur de réservoir de gaz pour connecter deux réservoirs de gaz à un ou deux incubateurs
Spécification
9.4 cu. ft. | |
10 kg | |
267 L | |
0 à 20% | |
Intérieur sans ventilateur | |
Aucun | |
Acier inoxydable | |
3 std./8 max. | |
Oui | |
90 à 95 % | |
Étuves à CO2 | |
CB260-230 V-O | |
IR sensor | |
745 x 885 x 1020 mm | |
230 V | |
6,5 A |
22 lb. | |
CB260-230 V-O, avec contrôle de l’O2 0,2-20 %, série CB - Incubateurs à CO2 avec stérilisation à l’air chaud et capteur de CO2 stérilisable à la chaleur, 267 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Acier inoxydable | |
Capteur IR | |
Naturel | |
Pas d’éclairage | |
1 | |
0.2 à 20% | |
NEMA 5-20P | |
De 6°C au-dessus de la température ambiante à 60°C | |
Écran tactile TFT | |
Capteur IR | |
620 x 575 x 750 mm | |
125 kg | |
1,5 kW | |
50/60 Hz |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.