missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ Refroidisseurs à immersion
GREENER_CHOICE

Les refroidisseurs à immersion réfrigérés se composent d’une bobine de refroidissement connectée à un groupe frigorifique par un tuyau flexible. Extrayez la chaleur en continu, avec l’unité de commande du bain qui contrôle la température.

Marque:  Grant Instruments™ C2GR

 Afficher plus de versions de ce produit

Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 11476487

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7530.00€
    3101.00€ / 1 pièce
    Économisez 4429.00€
    58% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 30-01-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Les refroidisseurs à immersion réfrigérés se composent d’une bobine de refroidissement connectée à un groupe frigorifique par un tuyau flexible. Extrayez la chaleur en continu, avec l’unité de commande du bain qui contrôle la température.

  • C1GR 0ºC à 40ºC
  • Le serpentin de refroidissement peut être immergé en continu dans des liquides jusqu’à 100ºC avec le refroidisseur éteint et peut être utilisé pour refroidir le liquide à partir de 100ºC, mais il n’est pas conçu pour un fonctionnement continu au-dessus de 40ºC.
  • C2GR : -15ºC à 40ºC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

460 x 305 x 225 mm (P x l x H)
–15deg;C à +40deg;C
120/230 V
400 W à 20°C, 320 W à 0°C, 170 W à -10°C
925 mm
120 / 230 V
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis