missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Gants de protection chimique Profastrong NF33
Les gants de protection chimique NBR sensibles sont dotés d’une doublure en coton floqué pour un confort optimal et offrent un haut degré de résistance à l’abrasion mécanique.
5.43€
Spécification
| Couleur | Vert |
|---|---|
| Latex Free | Oui |
| Matériau | NBR |
| Type de produit | Chemical-resistant Gloves |
| Norme EN388 | 4101X |
| Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15386922
|
uvex
6012202 |
8 |
12.65€ 5.43€ / 1 pièce Économisez 7.22€ 57% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
15396922
|
uvex
6012203 |
9 |
12.65€ 5.43€ / 1 pièce Économisez 7.22€ 57% de réduction |
Expédition estimée: 10-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
15366922
|
uvex
6012204 |
10 |
12.65€ 5.43€ / 1 pièce Économisez 7.22€ 57% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
15376922
|
uvex
6012201 |
7 |
12.65€ 5.43€ / 1 pièce Économisez 7.22€ 57% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Gants de protection chimique NBR sensibles avec doublure en coton floqué pour plus de confort
- La structure en relief sur la paume améliore les capacités de préhension dans les zones moites et humides
- Caoutchouc nitrile résistant aux huiles, aux graisses, aux acides et aux alcalis
- Les gants offrent une sensibilité tactile, un ajustement sûr et une résistance à l’abrasion mécanique
- Idéals pour une utilisation dans divers secteurs, notamment l’automobile, les produits chimiques et l’impression
Spécification
| Vert | |
| NBR | |
| 4101X | |
| AJKLOT | |
| Manchette | |
| 33 cm |
| Oui | |
| Chemical-resistant Gloves | |
| Type A | |
| Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus | |
| Coton |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit