missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Empfindliche Chemikalienschutzhandschuhe NBR mit angenehmen Baumwollfutter für Tragekomfort
- Die Prägestruktur auf der Handfläche verbessert die Haftung in feuchten und nassen Bereichen
- Nitrilkautschuk ist resistent gegen Öle, Fette, Säuren und Laugen
- Handschuhe bieten ein taktiles Gefühl, sicheren Sitz und mechanische Abriebfestigkeit
- Ideal für den Einsatz in verschiedenen Branchen, einschließlich Automobil, Chemie und Druck
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Ja |
| Material | NBR |
| Produkttyp | Chemikalienresistente Handschuhe |
| Größe | 9 |
| Norm EN 388 | 4101X. |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | AJKLOT |
| EN ISO 374-5 | Bakterien, Pilze MIT Virusschutz |
| Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?