missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs en PEHD sans pression avec pompe manuelle à longue durée de vie
Fabriqué en PP, polyéthylène et acier inox. Les flacons pulvérisateurs en PEBD sans pression Buerkle™ pulvérisent un volume 1,2 ml ± 0,1 par pression manuelle. Convient aux pesticides et aux détergents agricoles.
9.80€ - 10.60€
Spécification
À utiliser avec (application) | Industrie, laboratoires, production, loisirs, usage domestique et adaptée aux pesticides et détergents agricoles |
---|---|
Comprend | Valve de ventilation brevetée, pompe manuelle longue durée |
Matériau | PEBD |
Plage de températures (métrique) | 30°C |
Forme | Rond |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | D.I. du col (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | D.I. du col (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11896840
|
Buerkle™
0309-1025 |
250 mL | 18 mm |
10.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
10190071
|
Buerkle™
0309-1050 |
500 ml | 18 mm |
9.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
11886840
|
Buerkle™
0309-1100 |
1000 mL | 17,5 mm |
13.60€ 9.81€ / 1 pièce Économisez 3.79€ 27% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Pièces en contact avec le milieu en PP, PE et acier inox
- Flacon en PEBD
- Bec de 0,6mm de diamètre
- Volume de pulvérisation obtenu avec une pression manuelle : 1,2 ml ±0,1
- Jet de pulvérisation réglable
- Température max. 30°C
- Le fonctionnement des pulvérisateurs individuels est testé pendant la fabrication
Spécification
Industrie, laboratoires, production, loisirs, usage domestique et adaptée aux pesticides et détergents agricoles | |
PEBD | |
Rond |
Valve de ventilation brevetée, pompe manuelle longue durée | |
30°C | |
Pulvérisateur |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit