Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – kein Trinkwasser
ISO 7010-konformes Zeichen.
3.65 CHF - 8.25 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Ausführung | Glanz |
Material | Polyester |
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15654597
|
Brady™
822443 |
100 mm |
3.65 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15664597
|
Brady™
822444 |
200 mm |
4.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15674597
|
Brady™
822445 |
315 mm |
8.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0.099 mm | |
Rund | |
Schwarz auf Weiß |
Glanz | |
Je 1 | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.