missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – kein Trinkwasser

ISO 7010-konformes Zeichen.

Marke:  Brady™ 822445

8.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15674597

  • 8.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation

Spezifikation

ISO 7010
Glanz
Je 1
315 mm
0.099 mm
Rund
Schwarz auf Weiß
PIC P005-Dia 315-PE-CRD/1
Polyester
Dauerhaftes Acryl
Innen und Außen
-40 °C bis 110 °C
Global
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt