Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Combinaison Kimtech™ A8

Nos combinaisons non stériles pour salle blanche sont constituées de matériau SMS ultraléger et respirant. Dépourvues de capuche, elles sont munies d'un col haut pour une protection renforcée et peuvent être utilisées dans des salles blanches ISO 7 et 8 (Classes C et D).
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 47691
156.04 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Afficher plus de versions de ce produit
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425- Protection de type 6 contre les projections limitées de produits chimiques- Protection de type 5 contre les particules- Vêtement antistatique, EN1149-5:2008
- Possibilité d'utilisation dans des salles blanches et des laboratoires ISO 7 et 8 (Classes C et D) ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire.
- Ces combinaisons confortables sont constituées de matériau SMS ultraléger et respirant au toucher proche du textile, conçu pour réduire le stress thermique.
- Les vêtements non stériles antistatiques à faible peluchage garantissent une protection optimale.
- Dépourvues de capuche, les combinaisons sont munies d'un col haut pour une protection accrue et sont disponibles dans les tailles S à XXXXL.
Spécification
Cleanroom Coveralls | |
SMS | |
Single-use | |
Elastic | |
À collier | |
Zipper | |
Non stérile | |
Support | |
Controlled Environments |
S | |
Blanc | |
Élastique | |
Passe-pouce | |
Sans capuche | |
Stitched | |
None | |
EPI de catégorie III type 5/6 (Protection contre les particules / protection limitée contre les éclaboussures).EN1149-1:1995 Vêtement antistatique |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.