Learn More
OHAUS™ Inkubationsschüttler
Sparen Sie Inkubatorplatz mit Tisch-Inkubationsschüttlern mit oder ohne Kühlfunktion
6460.00 CHF - 17210.00 CHF
Spezifikation
Spannung | 230 V |
---|---|
Frequenz | 50/60 Hz |
Material | Aluminium, Cycoloy |
Display | Unabhängige LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkulturen, Löslichkeitsstudien, Bakterienuspensionen, Extraktionsverfahren |
Produktcode | Marke | Drehzahlbereich | Tragkraft (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Drehzahlbereich | Tragkraft (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17258380
|
OHAUS™
30573770 |
600 bis 2500 U/min | 16 kg bei 75 U/min, 2,3 kg bei 500 U/min |
6460.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17268380
|
OHAUS™
30573775 |
15 bis 500 U/min | 22,7 kg bei 125 U/min, 4,53 kg bei 500 U/min |
10570.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17278380
|
OHAUS™
30573780 |
500 bis 2500 U/min | 22,7 kg bei 125 U/min, 4,53 kg bei 500 U/min |
17210.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Die Opti-Flow-Zwangsbelüftung arbeitet mit doppelter Induktion oder einem großen Ventilator. Die Luft trifft nicht direkt auf die Proben, sondern wird um diese herum geleitet. Der dadurch entstehende ringförmige Luftstrom sorgt für gleichmäßige Belüftung.
- Das exklusive Accu-Drive-Schüttelsystem gewährleistet Drehzahlgenauigkeit für wiederholbare Ergebnisse. Der dreifache Exzenterantrieb sorgt für eine gleichmäßige Schüttelbewegung über den gesamten Drehzahlbereich.
- Die Kammern der Geräte ISHD23HDG und ISHD23CDG bieten ausreichend Platz für 2 x 6-Liter-Erlenmeyerkolben mit optionalen Klemmen und Plattform.
Spezifikation
230 V | |
Aluminium, Cycoloy | |
Zellkulturen, Löslichkeitsstudien, Bakterienuspensionen, Extraktionsverfahren |
50/60 Hz | |
Unabhängige LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.