Learn More
OHAUS™ Inkubationsschüttler
Sparen Sie Inkubatorplatz mit Tisch-Inkubationsschüttlern mit oder ohne Kühlfunktion
Marke: OHAUS™ 30573770
4528.12 CHF gültig bis 2025-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "24121" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Das exklusive Opti-Flow Forced Ventilation System nutzt Doppelinduktion oder einen einzelnen großen Lüfter
- Die Luft wird umgelenkt & und nicht direkt auf die Proben gerichtet, wodurch ein zirkularer Luftstrom entsteht, der die Gleichförmigkeit gewährleistet
- Um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, sorgt das exklusive Accu-Drive Schüttelsystem für eine hohe Drehzahlgenauigkeit
- Der Triple Eccentric Drive sorgt für eine gleichmäßige Schüttelbewegung über den gesamten Drehzahlbereich
- Die Kammern für die Einheiten ISHD23HDG und ISHD23CDG sind groß genug, um 2 x 6 l-Erlenmeyerkolben mit optionalen Klammern und Plattform aufnehmen zu können.

Spezifikation
16 kg bei 75 U/min, 2,3 kg bei 500 U/min | |
230 V | |
450 W | |
cULus | |
Aluminium, Cycoloy | |
16 Zoll | |
14 in. | |
79,11 lb. | |
ISHD16HDG | |
Zellkulturen, Löslichkeitsstudien, Bakterienuspensionen, Extraktionsverfahren | |
1 s bis 160 h |
600 bis 2500 U/min | |
4 bis 40 °C | |
35 lb. bei 75 U/min, 5 lb. bei 500 U/min | |
50/60 Hz | |
648 x 356 x 406 mm | |
25,5 Zoll | |
37,7 kg | |
35,9 kg | |
Unabhängige LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit | |
20 bis 80 %, nicht kondensierend |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.