missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-819 Nylon/Spandex ESD Gloves with FORTIX™ Nitrile Foam Coating

Der ideale ESD-/Touchscreen-Handschuh
Marke: Ansell 11819100
45.76 CHF gültig bis 2025-09-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24100" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ESD-Funktionalität zertifiziert nach EN 16350:2014
- Geeignet als Teil der Erdungskette in explosionsgefährdeten Bereichen
- Nahtloses 18-Gauge-Nylan-Spandex-Futter für ein handschuhloses Gefühl bei Aufgaben, die Fingerspitzengefühl und Präzision erfordern
- Die FORTIX™-Nitril-Schaumstoffbeschichtung verbessert die Griffigkeit und bietet langfristigen Schutz
- Die ZONZ™ Comfort Fit-Technologie sorgt für eine hohe Atmungsaktivität der Handschuhe
- Sauberere, bequemere Handschuhe dank geschütztem Waschprozess
- Touchscreen-Funktionalität ermöglicht den Anwendern die Arbeit mit mehreren Touchscreen-Geräten ohne Ausziehen der Handschuhe
- Dermatologisch zugelassen von Dermatest™
- Zertifiziert durch OEKO-TEX™

Spezifikation
EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Industriell | |
Blau | |
Spezifisch | |
Nylon, Spandex | |
10 | |
3121A | |
Strick | |
HyFlex™ 11-819 |
Handfläche | |
Nitrilschaum | |
Nein | |
Ja | |
ESD-Handschuhe | |
Unsteril | |
Luft- und Raumfahrt, Automobil, Logistik und Maschinen/Anlagen | |
Beschichtet | |
18 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur