Learn More
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Poste de sécurité biologique CTS™ Series - EN12469



Enceinte HeraSafe 2030i-CTS, dossier de conformité de l’acceptation usine comprenant un dossier de conformité Binder pour un processus de validation rapide et dans les délais.
Marque: Thermo Scientific™ 51033760
25682.78 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25057" pour bénéficier de cette offre.
Afficher plus de versions de ce produit
Description
Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i Biological Safety Cabinet Cell Therapy Systems (CTS™) Series consists of equipment, documentation and certifications to support your Good Manufacturing Practice (GMP) needs. Compliance services are available to help ensure a timely and rapid validation process. The Herasafe 2030i BSC CTS Series is designed to deliver performance with superior precision for demanding cell culture applications and other sensitive work requiring assured safety for product, personnel and environment, especially for bio pharma and advanced research initiatives.
Caractéristiques :
Simplicité d’utilisation et ergonomie :
- Interface tactile intuitive pour une indication claire de l’état et des performances
- Châssis avant électronique
- Repose-bras ergonomiques et versions rembourrées autoclavables en option
- Éclairage LED intérieur et vitres latérales
Protection intelligente :
- Les fonctions de sécurité autonomes maintiennent un débit d’air correct et surveillent les conditions critiques en temps réel sans intervention de la part de l’utilisateur (Système de compensation automatique et de vérification numérique du débit d’air (Dave)
- Thermo Scientific™ SmartFlow™ Plus)
- Technologie SmartClean Plus et intérieur en acier inoxydable 316 L de haute qualité pour faciliter le nettoyage et la désinfection
- Intensité lumineuse UV germicide avec réglage automatique
Gestion de l’information :
- Sortie de données USB standard
- Intégration de la connexion à l’application Cloud Thermo Fisher Scientific par Wi-Fi. Dans les régions où le service est disponible, vous pouvez vous connecter à distance via notre application, pour vérifier l’état de l’équipement et consulter les alertes, les alarmes et le journal de l’utilisateur.
La disponibilité des modèles connectés dépend de la région. Contactez votre représentant commercial Thermo Fisher Scientific pour en savoir plus.
Documentation sur les produits :
- Documents d’assistance aux produits
- Certifications réglementaires et de conformité
- Documents de traçabilité / validation
Entretien et assistance (facultatif)
En optant pour un équipement de laboratoire Thermo Scientific, vous bénéficiez non seulement de produits de qualité supérieure, mais également d’une tranquillité d’esprit et d’une durée de fonctionnement maximale grâce aux solutions d’entretien de classe mondiale fournies par Unity Lab Services.
Programmes d’entretien*
Optimisez le temps de fonctionnement, conservez des performances optimales et prolongez la durée de vie de votre équipement grâce à un programme d’entretien comprenant une maintenance préventive annuelle, une résolution numérique à distance et des temps de réponse rapides sur site.
- Période de garantie d’usine
- Garantie Total Care TCWBSC
- Période post-garantie
- Extension de garantie EWBSC20
- Programme d’entretien Tech Direct TDPBSC
- Programme d’entretien Total Care TCPBSC
Services de conformité**
Réduisez la non-conformité des équipements en documentant leur bon fonctionnement afin de répondre à vos exigences réglementaires grâce aux services de qualification (QI / QO) et de tests de performance.
- Service de qualification
- Service QI / QO sur site pour la norme de certification NSF 49 (États-Unis) IOQPCKE89003610
- Service QI / QO sur site pour la norme de certification EN 12469 (Europe) IOQPCKE89003488
- Service QI / QO sur site pour la norme de certification DIN 12980 (Allemagne) IOQPCKE89003613
* Disponible dans 23 pays. Veuillez remplir le formulaire Demander un devis et nous vous contacterons pour vous informer des disponibilités.
** Les services de conformité ne sont disponibles que dans certains pays, à savoir aux États-Unis, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Autriche, en Suisse, en Norvège, en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas. Veuillez remplir le formulaire Demander un devis.
Spécification
| ESB Herasafe 2030i | |
| Acier inoxydable (316) | |
| Herasafe 2030i | |
| 200 mm | |
| IUG 7 po | |
| Filtre HEPA H14 | |
| 80 W/h | |
| 2 x de chaque côté, plus ports intelligents | |
| 800 x 1600 x 1536 | |
| 800 mm | |
| 260 kg | |
| 230 V |
| EN 12469 | |
| Documentation sur les tests d’acceptation en usine | |
| 4 parois arrière | |
| 62,9 in | |
| 1,0000 | |
| 1600 mm | |
| LED | |
| 7,8 in | |
| 50/60 Hz | |
| 230 kg | |
| 230 V | |
| 217 W/h |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.