Learn More
Grant Instruments™ Bain-marie numérique avec couvercle JB Nova
Offre une régulation de la température stable, une interface simple et un chauffage rapide. Le bain-marie numérique avec couvercle Grant Instruments™ JB Nova est disponible dans un choix de quatre modèles avec plateau de base et couvercle inclus de série.
Marque: Grant Instruments™ JBN18
915.91 EUR valable jusqu'au 2025-12-20
Utilisez le code promo "24121" pour bénéficier de cette offre.
Afficher plus de versions de ce produit
Description
Offre une régulation de la température stable, une interface simple et un chauffage rapide. Le bain-marie numérique avec couvercle Grant Instruments™ JB Nova est disponible dans un choix de quatre modèles avec plateau de base et couvercle inclus de série.
- Plage de températures ambiantes +5ºC à 95ºC
- Stabilité : ±0,5ºC
- Technologie unique Set and ForgetTM : chauffage rapide, régulation fiable de la température
- Commandes simples et intuitives : température rapide et facile à régler
- Verrouillage pratique du panneau avant : désactive les commandes du panneau avant pour éviter les changements involontaires
- Convient à une utilisation avec des microbilles de transfert de chaleur
- Robinet de vidange sur les bains 12 L, 18 L et 26 L
- Garantie de 3 ans
Spécification
| 18 L | |
| 1400 W (230V) 1050 W (120V) | |
| ±0,5 à 70°C | |
| 570 x 335 x 275 mm |
| Ambiante +5° ; à 95°C | |
| 0,5°C | |
| 3 ans | |
| 230 V |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.