missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en polymère de butyle ChemTek™ série 38-520
Ils offrent une résistance optimale à la plupart des produits chimiques agressifs sans compromette la dextérité ni le confort. Les gants pour immersion en polymère de butyle Ansell Edmont™ ChemTek™ 38-520 Series offrent une protection supérieure contre les aldéhydes, cétones et esters et contre les acides minéraux concentrés.
62.51€
Spécification
| Matériau arrière | Butyle |
|---|---|
| Matériau de la manchette | Butyle |
| Applications | Industrial |
| Coating Material | Polymère de butyle |
| Couleur | Black |
| Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
12629711
|
Ansell™
38520100 |
10 |
90.00€ 62.51€ / 1 paire Économisez 27.49€ 30% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
12649711
|
Ansell™
38520070 |
7 |
90.00€ 62.51€ / 1 paire Économisez 27.49€ 30% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
12639711
|
Ansell™
38520110 |
11 |
90.00€ 62.51€ / 1 paire Économisez 27.49€ 30% de réduction |
Expédition estimée: 20-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
12659711
|
Ansell™
38520080 |
8 |
90.00€ 62.51€ / 1 paire Économisez 27.49€ 30% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
12669711
|
Ansell™
38520090 |
9 |
90.00€ 62.51€ / 1 paire Économisez 27.49€ 30% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
- Finition lisse noire
- Enfilage facile et bonne prise en main
- Protection maximale contre les produits chimiques dangereux
- Étonnamment souples et offrent une excellente dextérité
- Conçus pour un confort exceptionnel avec une forme ergonomique incurvée naturelle et un toucher doux
- L’absence de protéines de latex évite tout risque d’allergie au latex.
- Idéaux pour l’industrie chimique, le raffinage du pétrole, l’imprimerie, l’industrie automobile, l’industrie minière et l’aérospatiale
Spécification
| Butyle | |
| Industrial | |
| Black | |
| Oui | |
| Gants pour immersion | |
| Noir | |
| Noir | |
| Sachets emballés individuellement avec insert | |
| Haute résistance aux substances chimiques |
| Butyle | |
| Polymère de butyle | |
| Oui | |
| Butyl Polymer | |
| 20 mil | |
| Ourlé | |
| Oui | |
| 1 paire | |
| 38-520 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit