missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Kit de flacons à filetage court de 9 mm, verre ambré 1,5 ml, bouchon à vis en PP, orifice central, septum en silicone/PTFE

Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.

Marque:  Fisherbrand™ 11 14 1867

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11595924

  • 81.85€ / 100 pièces
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Utilisez le code promo 24135 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier

Description

Description

  • ND9
  • 9mm
  • Verre
  • Ambré
  • Réparés
  • 1.5mL
  • Bouchon à vis
  • Orifice central (6mm)
  • Polypropylène
  • PTFE/silicone
  • Épaisseur de 1,0mm
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Bleu
Ambrés
Verre
1,85 ml
Polypropylène
32 mm
Oui
Silicone beige / PTFE blanc
11,6 mm
Oui
100
Bouchon à vis
9-425
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis