missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papieretikettenbänder

Catalog No. 13435246 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Dimensions (LxW):
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
36.4 m x 12,7 mm
36.4m x 25,4mm
36.4 m x 1.9 mm
36.4 m x 19 mm
36.4 m x 25,4 mm
54,6 m x 12,7 mm
54,6 m x 19 mm
Durchmesser (angloamerikanisch):
1 in.
3 in.
Packungsgröße:
3 Stück
4 Stück
6 Stück

Catalog No. 13435246

Marke: Bel-Art™ F134830100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge

So lassen sich mit einem Bleistift, Kugelschreiber oder einem Stift mit löslicher Tinte Etiketten erstellen, die auch unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar bleiben. Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papieretikettenbänder sind beständig gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel und eignen sich hervorragend für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen.

Verwenden Sie Bleistifte, Kugelschreiber oder lösungsmittelfeste Tintenmarker, um Etiketten zu erstellen, die unter anspruchsvollen Laborbedingungen lesbar bleiben. Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Papier-Etikettenklebebänder sind beständig gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel und eignen sich hervorragend für die Verwendung bei niedrigen Temperaturen.

  • Haftet an allen sauberen Oberflächen, einschließlich mit PTFE-Fluorpolymerharz beschichteten Materialien
  • Abziehbar, ohne dass klebrige Rückstände zurückbleiben
  • Beschriftungen mit Bleistiften, Kugelschreibern oder Stiften mit Lösungsmitteltinte bleiben selbst unter den anspruchsvollsten Laborbedingungen lesbar
  • Farbpapiere mit Gummiharzklebemittel sind gegen Feuchtigkeit und die meisten Lösungsmittel beständig
  • Widersteht einer Maximaltemperatur von 157 °C (315 °F) für 30 Minuten oder 80 °C (176 °F) für 24 Stunden, kann bis zu -80 °C (-112 °F) verwendet werden
  • Widersteht einem Dampfautoklavierzyklus bei 121 °C (250 °F) und Gammabestrahlung zwischen 13.0 und 45.0 kGy

 

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Naturkautschuk, Harz-
Beschichtung None
Farbe Weiß
Display Blank
Ausführung Matte
Format Roll
Material Papier
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Produkttyp Ultra Reflective Letter Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für niedrigtemperaturige Anwendungen geeignet
Menge 3/Packung
Dimensions (LxW) 36.4m x 25,4mm
Länge (angloamerikanisch) 40 yd. (2,01 m)
Länge (metrisch) 36.5 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 7.62 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt