missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Agitateur secoueur à pinces
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de durée:
0 min à 99 h et 59 min
Aucun minuteur
Vitesse de rotation:
400 tr/min
50 à 450 tr/min
Affichage:
Affichage LED
Sans affichage
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Deux bras latéraux à 4 positions
- Angle d’agitation de 0–15° réglable
- Les pinces réglables au niveau des bras latéraux peuvent accueillir jusqu’à 8 flacons (500 ml ou plus petit volume)
- Capacité de charge allant jusqu’à 10 lb avec protection contre les surcharges
- Comprend deux bras latéraux à 4 positions
- Compatible chambre froide (5–25°C)
Spécification
Spécification
| Capacité de charge (métrique) | 4,5 kg |
| Angle d’inclinaison | 0 à 15° |
| Vitesse de rotation | 400 tr/min |
| Alimentation électrique | 230 V ; Type de prise : EU, UK, CN |
| Plage de températures (métrique) | Compatible chambre froide (5°C à 25°C) |
| Capacité | 8 flacons de 500 ml / plus petits |
| Capacité de charge (impériale) | 10 lb |
| Dimensions (L x l x H) | 390 x 320 x 300 mm |
| Description | Sans affichage |
| Affichage | Sans affichage |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu