missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Blouses de laboratoire en poly/coton pour femmes
GREENER_CHOICE

Code produit. 15837101 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Longueur (impériale):
37,0 in
37,8 in
38,6 in
39,4 in
40,2 in
40,9 in
41,7 in
42,5 in
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Dimensions Longueur (impériale) unitSize
15837101 L 39,4 in 1 pièce
15807101 XS 37,0 in 1 pièce
15817101 S 37,8 in 1 pièce
15827101 Moyenne 38,6 in 1 pièce
15847101 XL 40,2 in 1 pièce
15857101 2XL 40,9 in 1 pièce
15867101 3XL 41,7 in 1 pièce
15877101 XXXXL 42,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit. 15837101
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

D’une taille généreuse pour plus de confort et avec un arrière ceinturé.

  • En polycoton 65/35
  • Une poche gauche extérieure au niveau de la poitrine et deux poches basses extérieures
  • Bague pointue standard
  • Fermeture à bouton avant
  • Manchettes droites
  • Blanc

Spécification

Type de produit General Purpose Lab Coat
Dimensions L
Sexe Pour femme
Matériau Mélange de polycoton
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons
Type de manchette Droit
Jetable Reusable
Stérilité Non stérile
Nbre de poches 3
Type de collier Pointu standard
Longueur (impériale) 39,4 in
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.