missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur de lingettes à montage mural
Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Click to view available options
Mounting:
Autonome
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier tubulaire bleu
- Idéal pour les zones de restauration très fréquentées
- Peut être déplacé en tant qu’unité autonome ou monté sur un mur

Spécification
Spécification
Type de produit | Distributeur de lingettes à montage mural |
Couleur | Bleu |
Dimensions (L x l x H) | 32,80 x 51,50 x 30 cm |
Longueur (impériale) | 12.9 in. |
Longueur (métrique) | 32,8 cm |
Largeur (impériale) | 20.3 in. |
Largeur (métrique) | 51,5 cm |
Hauteur (impériale) | 11.8 in. |
Hauteur (métrique) | 30 cm |
Capacité | Wipes |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu