missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer coniques à col large en verre borosilicaté

Code produit. p-7070791 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 mL
500 ml
1 L
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous

Code produit. 15489103

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous

Fabriqué en verre borosilicaté. Les flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté conique Fisherbrand™ à col large sont gradués et disponibles en plusieurs tailles.

  • Verre borosilicaté
  • Gradué
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Diamètre (métrique) externe du col 34 mm
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Hauteur (métrique) 85 mm
Graduated Oui
Diamètre (métrique) externe 51 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis