missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark™ Kimtech™ Prep™ ScottPure™ Löschungen für kritische Aufgaben

Catalog No. 12665636 Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
178 x 178 mm
Packungsgröße:
1350 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Abmessungen (L x B) unitSize
12665636 178 x 178 mm 1350 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 12665636 Lieferant Kimberly-Clark™ Lieferanten-Nr. 61930
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kimtech™ Prep™ ScottPure™ Tücher für kritische Aufgaben sind auf Hervorragende Aufnahmefähigkeit und fusselarme Wischen ausgelegt.

  • Geringe extrahierbare Substanzen (keine Bindemittel oder Tenside)
  • Geeignet für die Verwendung mit Lösungsmitteln (säure-, basen- und lösungsmittelbeständig)
  • Sie bestehen aus fusselarmem 100%igem Viskose-Polyester-Material für eine hauchdünne Weichheit
  • Für Anwendungen wie saubere Fertigungsbereiche, Druck und vieles mehr
  • Saugfähiges, fusselarmes Polyester/Viskose-Material weist geringe extrahierbare Substanzen auf
  • Wischtücher sind säure-, basen- und lösungsmittelbeständig
  • Die mittlere Zugrolle hat eine Poly-Umhüllung, die als Spender und Schutz für die Rolle dient
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Mittelschwere Industrie-Wischer
Länge (angloamerikanisch) 7 in.
Länge (metrisch) 178 mm
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Breite (metrisch) 178 mm
Material Aus Polyester/Rayon gesponnen
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 178 x 178 mm
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wischaufgaben, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind, zur Verwendung in der Luftfahrt, zur Reinigung von Fertigungsbereichen, bei der DVD-Herstellung und beim Drucken
Verpackungsmenge 1350 Packungen
Sterilität Unsteril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.