missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark™ Essuie-tout absorbant KIMTECH™

Code produit. 12885213 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
380 x 320 mm
Conditionnement:
20 pièces

Code produit. 12885213

Marque: Kimberly-Clark™ 7505

Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement

Carrés de toilette résistants et à faible peluchage parfaitement adaptés aux tâches qui nécessitent l'utilisation de produits chimiques. Le sachet en polyéthylène étanche et résistant aux éclaboussures permet d'accéder rapidement aux carrés de toilette hermétiquement protégés.

  • Prévus pour les applications critiques nécessitant l'usage de solvants, d'encres et de peintures
  • Parfaits pour les tâches d'essuyage où le faible peluchage est essentiel
  • Emballés dans un sachet en polyéthylène résistant à l'eau et aux éclaboussures
  • Compatibles avec le distributeur WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Type de produit Essuie-tout absorbant
Longueur (impériale) 13.77 in.
Longueur (métrique) 380 mm
Largeur (impériale) 13.77 in
Largeur (métrique) 35.1 cm
Matériau Non tissé Polyproylène Cellulose
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 380 x 320 mm
Format Folded
À utiliser avec (application) Pour les tâches d’essuyage nécessitant un faible peluchage ou l’utilisation de produits chimiques
Quantité d’emballage 1 000/paquet
Épaisseur 1 pli
Stérilité Non stérile
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis