missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sachets avec zone d’écriture en polyéthylène Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE

Code produit 11744834 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
384 ml
2041 ml
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11744834 2041 ml 500 pièces
11724834 384 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11744834 Fournisseur Whirl Pak Code fournisseur B01515WA
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sachet Whirl-Pak™ stérile
• Sachet Whirl-Pak™
• Etanche aux liquides et aux odeurs
• Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
• Pour échantillon liquide ou solide
• Polyéthylène épais et transparent, chimiquement inerte
• Pour broyeur 400mL. Epaisseur 102μm sauf 12047, 76μm
• Sachet Whirl-Pak™ stérile avec zone de marquage
• Sachet Whirl-Pak™pour broyeur 400mL

Spécification

Capacité (métrique) 2041 ml
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.