missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Transportgestelle

Catalog No. 11756965 Alle ansehen Whirl-Pak Produkte
Change view
Click to view available options
Array:
2 x 3
Abmessungen (L x B x H):
9.25 x 13.75 x 4.5 Zoll (23.5 x 35 x 11.4 cm)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Array Abmessungen (L x B x H)
11756965 2 x 3 9.25 x 13.75 x 4.5 Zoll (23.5 x 35 x 11.4 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11756965 Lieferant Whirl-Pak™ Lieferanten-Nr. B01048WA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Transport und die Verwendung von Probenbeuteln im Labor

Für den Transport und die Verwendung von Probenbeuteln im Labor

  • Beschichtete Drahtgestelle halten vielen Labormaterialien stand
  • Doppelgittergestell mit zweiter horizontaler Stange unter der oberen Stange verhindert das seitliche Verrutschen der Beutel
  • 01-812-5G kann für Platteninkubation verwendet werden, durch Drehen auf eine Seite
  • Autoklavierbar

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Beutel (6)
Material Beschichteter Draht
Positionen 6
Form Rectangular
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Menge 1 Ea.
Abmessungen (L x B x H) 9.25 x 13.75 x 4.5 Zoll (23.5 x 35 x 11.4 cm)
Länge (metrisch) 23.5 cm
Länge (angloamerikanisch) 9,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 13.75 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,5 in.
Produkttyp Tragegestell
Einschübe None
Höhe (metrisch) 11.4 cm
Array 2 x 3
Breite (metrisch) 35 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.