missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Gerader Stopfenstopper
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Fünf Ausführungen, in rotem Naturkautschuk† oder grauem Butyl
- Die Stopfen mit Flansch werden mit Crimpverschlüssen aus Aluminium befestigt
- Die Stopfen mit Schlitz sowie die Dreifinger-Stopfen eignen sich zum Gefriertrocknen
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 2 cm |
| Durchmesser (metrisch) | 20 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 1,3cm Innendurchmesser, 2cm Außendurchmesser |
| Härte | 45 Durometer |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grau |
| Material | Butylgummi |
| Produkttyp | Gerader Stopfenstopper |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?