missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaschen und -fläschchen

Catalog No. 10768134 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Farbe:
Bernstein
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Packungsgröße:
144 Stück
288 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kapazität (metrisch) Farbe unitSize
10768134 10 ml Klar 288 Stück
11591165 2 ml Klar 288 Stück
10520853 5 ml Klar 288 Stück
10424292 5 ml Bernsteinfarben 288 Stück
10434292 10 ml Bernsteinfarben 288 Stück
10453712 20 ml Klar 288 Stück
10600173 20 ml Bernstein 288 Stück
10071392 30 ml Bernstein 288 Stück
10632973 30 ml Durchsichtig 288 Stück
10464672 50 ml Bernsteinfarben 288 Stück
10642973 50 ml Durchsichtig 288 Stück
10235262 60 ml Durchsichtig 144 Stück
10011422 100 ml Bernsteinfarben 144 Stück
10021362 100 ml Klar 144 Stück
10071382 125 ml Klar 144 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10768134 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 223739
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Flaschen bestechen durch ihre außergewöhnliche Wandstärke sowie überragende Wärme- und Chemikalientoleranzen

Diese Flaschen verfügen über eine außergewöhnliche Wandstärke und eine hervorragende Beständigkeit gegen Wärme und Chemikalien

Ideal für die Lang- und Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Behältern mit Impfstoffen/injizierbaren Medikamenten.

  • Durchsichtiges Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
  • Braunes Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
  • In Schrumpffolie partitionierte Module verringern die Bruchgefahr

Compliance

Erfüllung der Anforderungen der Klasse A der United States Pharmacopeia für Typ-I-Glas.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 10 ml (0.34 oz.)
Kapazität (metrisch) 10 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,34 oz.
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,98 in.
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 54 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,12 in.
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.