missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Lab File mit aufgesetzten Verschlusskappen

Artikelnummer. 10256074 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
4.0 ml
4 ml
8.0 ml
8 ml
20.0 ml
40.0 ml
40 ml
Höhe (metrisch):
38 mm
38 mm
48 mm
48 mm
60 mm
63 mm
63 mm
98 mm
98 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Material (Auskleidung):
Gummi 14B
PTFE/14B-Gummi
Packungsgröße:
144 Stück
288 Stück
72 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Material (Auskleidung) unitSize
10256074 20.0 ml 60 mm 28 mm Gummi 14B 72 Stück
10122531 2 ml 38 mm 12 mm Gummi 14B 288 Stück
10514481 4 ml 48 mm 15 mm Gummi 14B 144 Stück
10612332 8 ml 63 mm 17 mm Gummi 14B 144 Stück
11758779 2 ml 38 mm 12 mm PTFE/14B-Gummi 288 Stück
10336662 4.0 ml 48 mm 15 mm PTFE/14B-Gummi 144 Stück
10633703 8.0 ml 63 mm 17 mm PTFE/14B-Gummi 144 Stück
10318294 40.0 ml 98 mm 28 mm Gummi 14B 72 Stück
10603703 40 ml 98 mm 28 mm PTFE/14B-Gummi -
10599502 20.0 ml 60 mm 28 mm PTFE/14B-Gummi 72 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10256074 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W224820
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Die angebrachten Verschlüsse erhalten die Ordnung.

Angebrachte Kappen tragen zur Sauberkeit bei

Lab File mit partitionierten Tabletts sind eine einfache Methode, leere Fläschchen aufzubewahren oder Proben zu inventarisieren.

  • Bieten eine Vielzahl an Anwendungen, die von der Probenaufbewahrung bis zum Gefriertrocknen reichen
  • Für eine einheitliche Seitenwand- und Bodendicke aus Glasschläuchen hergestellt
  • Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
  • Aus Borosilikatglas hergestellte Braunglasfläschchen zum Schutz von lichtempfindlichen Produkten
Kappen und Kappeneinlagen
  • Solides Oberteil, schwarze Phenolkappen
  • Mit 14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für wässrige Proben
  • Mit PTFE-/14B-Gummi-beschichtetem, schwarzem Schraubverschluss aus Phenol für organische Proben

Bestellinformation

Ersatzverschlüsse sind separat lieferbar.

Compliance

Die braunen Fläschchen entsprechen den Anforderungen des USP-Typs 1 im Hinblick auf die Lichtdurchlässigkeit.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Material (Auskleidung) Gummi 14B
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 20.0 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Niedriges Profil für mehr Stabilität und weniger Totvolumen über der Probe; ideal für die Aufbewahrung von Verbindungen.
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 5 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) M-T File™ und Fläschchengestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität USP-Typ I
Höhe (metrisch) 60 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.