Learn More
Beschreibung
Die Produktlinie Wheaton CompletePAK besteht aus einer Reihe von Vials mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtungen, die gebrauchsfertig und handelsüblich sind und für jede Anwendung individuell angepasst werden können
- Sterilisierte, gebrauchsfertige Produkte
- Verschiedene kombinierte und eigenständige sterile Komponenten – eine Lösung für jede Anwendung
- Die Kombinationslösungen bieten gleiche Mengen an gebrauchsfertigen Komponenten für eine Reduzierung von Ausschussraten
- Umfassendes Analysezertifikat über Herstellung und Rückverfolgbarkeit
- USP 788/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test und USP 71/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP 660/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use und USP 381/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
- CompletePAK™ ModPAK Massenkonfigurationen
- Gebrauchsfertig, termingerecht, Mindesthaltbarkeit von 3 Monaten ab Zeitpunkt der Lieferung
- Die Zertifizierung „Container Closure Integrity“ (CCI) ist auf Anfrage erhältlich
Certifications
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Blau |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas |
| Sterilität | Steril |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Enthält | Fläschchen, Stopfen und Dichtung |
| Anzahl pro Karton | 210 |
| Produktlinie | Wheaton CompletePAK |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 2 mL |
| Verschlussmaterial | Gummi (Stopfen) |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.