missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide Wheaton™

Code produit 10264472 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Matériau (doublure):
Feuille de métal / pâte
Mousse de polyéthylène
Sans joint
Matériau du bouchon:
Polypropylène
Polyéthylène
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (doublure) Matériau du bouchon unitSize
10264472 Feuille de métal / pâte Polypropylène 500 pièces
10418721 Mousse de polyéthylène Polypropylène 500 pièces
11738839 Sans joint Polyéthylène 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10264472 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 986701
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv

Différents revêtements de bouchon sont disponibles pour maintenir l’intégrité des joints. Les flacons à scintillation liquide Wheaton™ sont fabriqués en plastique PEHD rigide, mais flexible.

Différents revêtements de bouchons sont disponibles pour maintenir une étanchéité absolue. Les flacons à scintillation liquide Wheaton™ sont fabriqués en plastique PEHD rigide mais flexible.

  • Les revêtements en mousse de polyéthylène offrent une résistance aux acides, alcalis, solvants, alcools, huiles, cosmétiques ménagers et produits aqueux
  • Les revêtements en feuille de métal et en cellulose résistent aux hydrocarbures, aux huiles, aux cétones et aux alcools

Ordreinfo

OD x H : 1,125 x 2,375 in (27 x 61 mm) avec capuchon. Identifiant minimum du cou, 0,5 in (12,3 mm). Conditionnés dans des plateaux utilitaires, chaque plateau compartimenté contenant 100 flacons. Conditionnés avec des bouchons fixés ou des bouchons conditionnés séparément. Les boîtes de 1 000 flacons sont conditionnées dans un seul sachet en plastique avec les bouchons dans un sachet séparé.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Matériau (doublure) Feuille de métal / pâte
Diamètre (impériale) intérieur de col 0.5 in
Diamètre (impériale) externe 1,06 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 12,7 mm
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau PEHD
Volume (métrique) 20 ml
Hauteur (impériale) 2,4 in
Type d’emballage Plateau
Volume (impérial) 0.67 oz
Gamme de produits Wheaton
Volume (métrique) total 20 mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 61 mm
Type de produit Flacon à scintillation
Vis mere Vis mindre
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.