missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Hochwertige einfache Rundpapiere und Blätter – Grad 3

Catalog No. 11392835
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
23 mm
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
320 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Abmessungen (L x B):
46 x 57 cm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Catalog No. 11392835

Marke: Cytiva 1003125

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zur Verwendung bei großen Niederschlagsmengen und höherer Nass-Reißfestigkeit. Whatman™ Einfache Rundpapiere und Blätter für qualitative Analysen – Güteklasse 3 bestechen durch die doppelte Stärke der Whatman Güteklasse 1.

Zur Verwendung bei großen Niederschlagsmengen und höherer Nass-Reißfestigkeit. Einfache Whatman™ Rundpapiere und Blätter für qualitative Analysen – Gütegrad 3 bietet die doppelte Dicke von Whatman Gütegrad 1.

  • Geeignet für die Saugfiltration
  • Hoch absorbierend
  • Partikelretention: >6 μm
  • Porosität: Mittelfein
  • Filtrationsgeschwindigkeit†: ASTM™, 90 s; Herzberg, 325 s
  • Oberfläche: Glatt, gekörnt

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 3, Kreis, 125 mm
Format Scheibe
Material Zellulose
Particle Retention >6 μm
Filtrationsgeschwindigkeit ASTM: 90; Herzberg: 325 Sekunden
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standardfilter werden in qualitativen Analysetechniken zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien verwendet. Für den Einsatz in Büchner-Trichtern.
Güte Gütegrad 3
Porosität Mittelfein
Dicke (metrisch) 390 μm
Typ Filterpapier für qualitative Analysen
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,92 in.
Durchmesser (metrisch) 125 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt