Learn More
Cytiva Cartouches d’extraction en microfibre de verre Whatman™, grade 603G
Conception souple pour une utilisation dans une vaste gamme d’appareils Soxhlet disponibles sur le marché. Les cartouches d’extraction en microfibre de verre Whatman™ sont conçues pour des applications telles que l’analyse de gaz chauds et acides, l’analyse de résidus de pesticides, la détermination de la teneur en huiles / graisses dans les denrées alimentaires, et l’analyse des huiles et des graisses dans les déchets solides.
Marque: Cytiva 10371019
Description
- Résistance thermique pouvant atteindre 500°C (932°F)
- Fabriquées avec des parois aussi fines que 1 à 1,5mm
- Applications avec cartouche d’extraction Soxhlet en verre standard
- Cartouche d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G avec liant inorganique
Spécification
| Les cartouches d’extraction en fibre de verre borosilicaté 603G avec liant inorganique Whatman GE sont conçues de manière flexible pour être utilisées dans une gamme complète d’appareils Soxhlet disponibles dans le commerce. | |
| 25 mm | |
| 1,5 mm | |
| 603G | |
| 3,9 in | |
| 932deg;F | |
| 0,8 mu;m |
| 0,98 in | |
| Fibres en verre borosilicaté | |
| Surveillance des gaz de cheminée. Extraction Soxhlet. Analyse des résidus de pesticides. Détermination de la teneur en huile / graisse des aliments. Analyse des huiles et graisses dans les déchets solides. | |
| Extracteur Soxhlet | |
| 100 mm | |
| 500deg;C | |
| Cartouche d’extractio |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.